Disc de şlefuit (ZA) 120

Cod articol: 554019 120

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,48 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,24 € / buc.
La cerere
În stoc
969 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 120
⌀ discurilor 76,2 mm
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554019 120
EAN / GTIN 4045197966407
Număr producător 554019 120

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corindon cu zirconiu (ZA) cu cel mai bun raport calitate-preţ pentru utilizare economică pe oţel şi metale neferoase.