Disc de şlefuit Actirox AF 799 (CER) 80

Cod articol: 554003 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,50 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,25 € / buc.
La cerere
În stoc
1.040 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Actirox
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554003 80
EAN / GTIN 2050002075054
Număr producător 6230.0080

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric.

Aplicaţie:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.