Disc de şlefuit Actirox AF 799 (CER) 60

Cod articol: 554003 60
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,56 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,30 € / buc.
La cerere
În stoc
1.440 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Actirox
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Turaţie maximă 25.000 min-1
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 554003 60
EAN / GTIN 2050002075047
Număr producător 6230.0060

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Durabilitate şi putere de îndepărtare foarte mare datorită granulaţiei ceramice cu autoascuţire (CER).
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric.

Aplicaţie:

A se folosi cu discul suport dur Cod 554089.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături