Set de 10 foi de polizat autoaderente CaraFin Diamant D64 µm

Cod articol: 553990 D64
Reducere
28,30 €
Setați prețul 10 buc. (1,63 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie CaraFin
    Prescurtare pentru material abraziv D
    Lungime 18 mm
    Lăţime 8 mm
    Nivel de şlefuire Etapa de lustruire
    Culoarea roz
    Tip produs Lavetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 553990 D64
    EAN / GTIN 4062406300593
    Număr producător 553990 D64

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
    Bază moale din PU pentru prelucrarea cu acurateţe.

    Avantaj:

    Nu mai este nevoie de timpi auxiliari pentru pregătire şi curăţare, ca în cazul pastelor diamantate. Adaptare optimă la contur.

    Aplicaţie:

    Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă şi adaptarea la contur, fără paste de lustruit.
    Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinaţie cu piese manuale Cod 078143 Ref. NLS110, pe microsisteme de şlefuire.