Set de 10 foi de polizat autoaderente CaraFin Diamant D1 µm

Cod articol: 553990 D1
Reducere
26,80 €
Setați prețul 10 buc. (1,39 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv D
Lungime 18 mm
Lăţime 8 mm
Nivel de şlefuire Lustruire fină
Culoarea alb
Tip produs Lavetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553990 D1
EAN / GTIN 4062406300647
Număr producător 553990 D1

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Microfibră pentru lustruirea fină cu protecţie a sculelor.

Avantaj:

Nu mai este nevoie de timpi auxiliari pentru pregătire şi curăţare, ca în cazul pastelor diamantate. Adaptare optimă la contur.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă şi adaptarea la contur, fără paste de lustruit.
Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinaţie cu piese manuale Cod 078143 Ref. NLS110, pe microsisteme de şlefuire.