Set de foi de şlefuit cu prindere cu scai (A), 100 buc. 80

Cod articol: 553963 80
Setați prețul 100 buc. (0,29 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 80
    ⌀ discurilor 32 mm
    Suport Scai
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 553963 80
    EAN / GTIN 4027497148820
    Număr producător A3300030080

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Partea posterioară a discurilor este acoperită cu împletitură de velur, cu autoaderenţă pe discuri de şlefuire din cauciuc şi cu scai Cod 553995. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

    Aplicaţie:

    Pe microsisteme de şlefuire. Viteza maximă de lucru, vezi discurile de şlefuire din cauciuc şi cu scai, Cod 553995.