Set de foi de şlefuit cu prindere cu scai (A), 100 buc., ⌀ 32 mm, Granulaţie: 600

Cod articol: 553963 600
Setați prețul 100 buc. (0,30 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 600
⌀ discurilor 32 mm
Suport Scai
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553963 600
EAN / GTIN 4027497149087
Număr producător A3300030600

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Partea posterioară a discurilor este acoperită cu împletitură de velur, cu autoaderenţă pe discuri de şlefuire din cauciuc şi cu scai Cod 553995. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe microsisteme de şlefuire. Viteza maximă de lucru, vezi discurile de şlefuire din cauciuc şi cu scai, Cod 553995.