Bandă de şlefuit (A), granulaţie 40 grosier 22X20 mm

Cod articol: 553700 22X20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,50 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,42 € / buc.
La cerere
În stoc
7.625 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bandă×lăţime bandă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 40
Grad de fineţe grosier
Formă manşoane cilindric
⌀ tubului 22 mm
Lăţime manşoane 20 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553700 22X20
EAN / GTIN 4045197240248
Număr producător 553700 22X20

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Banda de şlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turaţie înaltă. Banda poate fi utilizată pe lăţimea sa totală, este rezistentă la alunecare şi poate fi schimbată repede şi uşor. (Montaj în direcţia crestăturii). Compatibil numai cu suportul şlefuit al benzii de şlefuit.
Din material rezistent la rupere, din răşină sintetică cu o durabilitate mare şi granulaţie cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.
Corindon normal (A).

Aplicaţie:

Benzile de şlefuit sunt utilizate în special la şlefuirea suprafeţelor, care necesită o aşchiere a materialului mai puternică − şi pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături