Suport crestat pentru banda de şlefuit, ⌀ cozii 6 mm, ⌀ cap×lungimea capului: 22X20mm

Cod articol: 553600 22X20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,79 € / buc.
  • de la 5 buc.
    10,66 € / buc.
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lungimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Descrierea formei cilindric
⌀ cap 22 mm
Lungimea capului 20 mm
⌀ cozii 6 mm
Material de suport Corp elastic din cauciuc
Turaţie minimă 18.000 min-1
Turaţie maximă 26.000 min-1
Tip produs Suport pentru pentru bandă abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553600 22X20
EAN / GTIN 4045197240187
Număr producător 553600 22X20

Descriere

Execuţie:

Corp elastic cu crestări din cauciuc cu coadă din oţel. Suprafaţă laterală reşlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.