Suport crestat pentru banda de şlefuit, ⌀ cozii 6 mm 45X30 mm

Cod articol: 553600 45X30

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,25 € / buc.
  • de la 5 buc.
    13,54 € / buc.
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lungimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Descrierea formei cilindric
⌀ cap 45 mm
Lungimea capului 30 mm
⌀ cozii 6 mm
Material de suport Corp elastic din cauciuc
Turaţie minimă 9.000 min-1
Turaţie maximă 12.700 min-1
Tip produs Suport pentru pentru bandă abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553600 45X30
EAN / GTIN 4045197240217
Număr producător 553600 45X30

Descriere

Execuţie:

Corp elastic cu crestări din cauciuc cu coadă din oţel. Suprafaţă laterală reşlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.