Corp de polizat cu pâslă ⌀ cozii 6 mm ZY4020

Cod articol: 552213 ZY4020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,51 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,76 € / buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate moale
⌀ cap 40 mm
Lungimea capului 20 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552213 ZY4020
EAN / GTIN 4045197723017
Număr producător 552213 ZY4020

Descriere

Execuţie:

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută şi adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafeţe foarte fine cu luciu de oglindă.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă şi periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 − 10 m/s.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături