Corp de polizat cu pâslă ⌀ cozii 6 mm ZY2010

Cod articol: 552213 ZY2010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,47 € / buc.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate moale
⌀ cap 20 mm
Lungimea capului 10 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552213 ZY2010
EAN / GTIN 4045197723093
Număr producător 552213 ZY2010

Descriere

Execuţie:

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută şi adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafeţe foarte fine cu luciu de oglindă.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă şi periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 − 10 m/s.