WNMX 060604-M3PW IC8250 Plăcuţe de strunjire trigonală cu două fețe, cu muchie de tăiere elicoidală și geometrie de ștergere pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului în oțel

Cod articol: 5510361
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510361
EAN / GTIN 7291075262919
Număr producător 5510361
L-Număr L23950 1015

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de strunjire trigonală cu două fețe, cu muchie de tăiere elicoidală și geometrie de ștergere pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului în oțel

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HTW
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.41 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate