KNMX 160405-RP IC8250 Plăcuţe de 55° pentru strunjirea profilurilor

Cod articol: 5508811
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508811
EAN / GTIN 7291075096613
Număr producător 5508811
L-Număr L23950 2474

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de 55° pentru strunjirea profilurilor

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R/LP
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.72 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături