CKJNR 2525M-16 Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de degajare de 93° pentru plăcuțe KNMX/ KNUX-55° negative

Cod articol: 3602176
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602176
    EAN / GTIN 7291075174694
    Număr producător 3602176
    L-Număr L23990 79

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de degajare de 93° pentru plăcuțe KNMX/ KNUX-55° negative

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungime funcţională (LF): 150 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
    • Lungimea capului (LH): 32 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): KNMX/KNUX 1604
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături