CNMX 120712-M4PW IC8250 Plăcuţe cu două fețe, rombică de 80° cu muchie de tăiere elicoidală pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol: 5507918
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507918
EAN / GTIN 7291075138092
Număr producător 5507918
L-Număr L23950 3100

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, rombică de 80° cu muchie de tăiere elicoidală pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HTW
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.78 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.8 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături