WNMG 130616-TNM IC9150 Plăcuţe cu trigon negativ, cu două fețe, pentru degroșare

Cod articol: 5507658
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507658
EAN / GTIN 7291075082623
Număr producător 5507658
L-Număr L23950 1849

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu trigon negativ, cu două fețe, pentru degroșare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: TNM
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.65 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături