MWLNR 4040R-13W Suport de scule Top Wedge pentru prelucrarea exterioară cu plăcuțe Trigon mari

Cod articol: 3601530
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601530
EAN / GTIN 7291075234060
Număr producător 3601530
L-Număr L23990 1431

Descriere

Descriere:

Suport de scule Top Wedge pentru prelucrarea exterioară cu plăcuțe Trigon mari

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 200 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 50 mm
  • Lungimea capului (LH): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 1306
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.