LNMX 110412L-HT IC428 Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

Cod articol: 5506360
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5506360
EAN / GTIN 7291075175554
Număr producător 5506360
L-Număr L24260 86

Descriere

Descriere:

Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HT
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.8 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.