S-SLANR 20-11 TANG bare de alezat care poartă Plăcuţe cu șuruburi tangențiale LNMX cu 4 muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului.

Cod articol: 3602350
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602350
EAN / GTIN 7291075188851
Număr producător 3602350
L-Număr L23990 1019

Descriere

Descriere:

bare de alezat care poartă Plăcuţe cu șuruburi tangențiale LNMX cu 4 muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.87″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 110408L-HT
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 2.087″
  • Lungime totală (OAL): 14″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.97″
  • Înălțimea cozii (H): 1.171″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături