SLANL 3232P-15 TANG Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială

Cod articol: 3602116
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602116
EAN / GTIN 7291075174229
Număr producător 3602116
L-Număr L23990 1713

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 37 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături