WPEB 060402N08 IC08 Plăcuțe de precizie pozitive de 8°, cu unghi de degajare de 12° și plăcuțe trigonale de 80° și 84° cu unghi de atac plat, pentru operații de finisare

Cod articol: 5505967
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5505967
EAN / GTIN 7291075125429
Număr producător 5505967
L-Număr L24320 31

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de precizie pozitive de 8°, cu unghi de degajare de 12° și plăcuțe trigonale de 80° și 84° cu unghi de atac plat, pentru operații de finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.