IDI 201-SK IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

Cod articol: 5505434
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMDRILL
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5505434
EAN / GTIN 7291075121902
Număr producător 5505434
L-Număr L24050 1603

Descriere

Descriere:

SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.64 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.3 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.66 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături