DCM 190-095-25A-5D Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3200588
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHAMDRILL
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3200588
    EAN / GTIN 7291075101577
    Număr producător 3200588
    L-Număr L24040 1161

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

    Caracteristică:

    • Diametru redusăal corpului (BDRED): 32 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 19.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 19 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
    • Lungime funcţională (LF): 116.84 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
    • Lungimea ansamblului 5xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 190-SG
    • Lungime totală (OAL): 176.3 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 3.46 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 120.3 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 56 mm
    • Lungime utilă (LU): 95 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături