IDI 1905-SK IC908 SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

Cod articol: 5505314
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMDRILL
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5505314
    EAN / GTIN 7291075121704
    Număr producător 5505314
    L-Număr L24050 1541

    Descriere

    Descriere:

    SK Plăcuţă interschimbabilă burghiu - pentru fontă

    Caracteristică:

    • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
    • Diametrul de aşchiere (DC): 19.05 mm
    • Lungime funcţională (LF): 5.03 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 8.5 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 3.47 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "CHAMDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături