TNMG 160408-SF IC570 Plăcuţe pe două fețe, negativă, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avansuri și adâncimi de tăiere foarte mici.

Cod articol: 5504541
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5504541
EAN / GTIN 7291075096507
Număr producător 5504541
L-Număr L23950 2050

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pe două fețe, negativă, pentru finisare fină. Control bun al așchiilor la avansuri și adâncimi de tăiere foarte mici.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SF
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.06 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule