{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master Steel | |
Simbol pentru dantură | Z oţel | |
Grad de fineţe a danturii | grosier | |
Materialul sculei | HM AlCrN | |
Forma | G1225 | |
Descrierea formei | Arc ogival | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 25 mm | |
Lungimea totală | 70 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 547400 G1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774165 | |
Număr producător | 547400 G1225 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Steel – dur G1225
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
51,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
56,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Arc ogival | Arc ogival | Arc ogival |
Lungimea totală | 70 | 70 | 70 |
⌀ cap | 12 | 12 | 12 |
Materialul sculei | HM AlCrN | Carbură | HM AlTiN |
⌀ cozii | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 25 | 25 | 25 |