Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Steel – dur, HM AlCrN, Tip: D1210

Cod articol: 547400 D1210
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Steel
Simbol pentru dantură Z oţel
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei HM AlCrN
Forma D1210
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 12 mm
Lungimea capului 10 mm
Lungimea totală 51 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547400 D1210
EAN / GTIN 4062406774110
Număr producător 547400 D1210

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.
Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare cu totul silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
Cu strat de acoperire ultraperformant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru oţeluri.
  • durabilitate extrem de mare.

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.

Aplicaţie:

Optimizare pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.
Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, pentru toate oţelurile. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.