{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master Steel | |
Simbol pentru dantură | Z oţel | |
Grad de fineţe a danturii | grosier | |
Materialul sculei | HM AlCrN | |
Forma | A0820 | |
Descrierea formei | Cilindru | |
⌀ cap | 8 mm | |
Lungimea capului | 20 mm | |
Lungimea totală | 60 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 547400 A0820 | |
EAN / GTIN | 4062406773908 | |
Număr producător | 547400 A0820 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Steel – dur, HM AlCrN, Tip: A0820
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
33,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
36,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Materialul sculei | HM AlCrN | Carbură | Carbură | HM AlTiN |
Simbol pentru dantură | Z oţel | Z oţel | INOX | INOX |
Grad de fineţe a danturii | grosier | grosier | grosier | grosier |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |