{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z9 | |
Simbol pentru dantură | Z9 | |
Grad de fineţe a danturii | foarte grosieră (Neferoase / Alu) | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | D0403 | |
Descrierea formei | Sferică | |
⌀ cap | 4 mm | |
Lungimea capului | 3 mm | |
Lungimea totală | 34 mm | |
⌀ cozii | 3 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 546908 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197804983 | |
Număr producător | 546908 D0403 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Minifreză de şlefuire Z9 − foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: D0403
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
21,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
692 livrabil imediat
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
483 livrabil imediat
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
21,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
⌀ cap | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Simbol pentru dantură | Z9 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Grad de fineţe a danturii | foarte grosieră (Neferoase / Alu) | fin | mediu | foarte fin | mediu |
Serie | Dantură Z9 | Dantură Z5 | Dantură Z7 | Dantură Z FINE | Dantură Z7 |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire | Freze șlefuire |
Lungimea capului | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3,4 mm |