ML Treaptă compactă cu 3 trepte Design cu cvintet de aluminiu

Cod articol: 54203
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Platformă în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 54203
EAN / GTIN 4031405542037
Număr producător 054203
L-Număr L90120 1

Descriere

Descriere:

  • Treaptă pliabilă din aluminiu
  • Mecanism de pliere stabil și neted
  • trepte de 230 mm adancime realizate din tabla de aluminiu pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 360 x 230 mm
  • Ușor de transportat, spațiu de depozitare redus
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Lățimea suprafeței de bază: 490 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 800 mm
  • Înălțime nivel superior: 690 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 360 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 230 mm
  • Clasa antiderapantă: R10
  • Acoperirea treptei/platformei: Placă de urzeală din aluminiu
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Execuție pas: Etape

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături