Scări pliabile cu șină de prindere 4 pași

Cod articol: 53104
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 53104
EAN / GTIN 4031405531048
Număr producător 053104
L-Număr L90110 166

Descriere

Descriere:

  • Scară pliabilă din aluminiu
  • Mecanism de pliere stabil și neted
  • Construcție din grinzi duble puternice
  • trepte adânci de 205 mm cu ondulare pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 360 x 205 mm
  • Ușor de transportat, spațiu de depozitare redus
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Suporturi de montare pliabile cu tavă de depozitare practică
  • Pliat la numai 125 mm adâncime
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2900 mm
  • Lățime exterioară: 570 mm
  • Înălţime: 1475 mm
  • Înălțime nivel superior: 860 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 360 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 205 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Lungime pas: 1100 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 4 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 205 mm
  • Lățimea treptei: 360 mm
  • Execuție pas: Etape