Pilă ac diamantată, 140 mm Granulaţie D126 (medie) Universal 9

Cod articol: 529220 9
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Diamant
    Prescurtare pentru material abraziv D
    Granulaţie D126
    Descrierea formei Lamă
    Secţiune transversală cu acoperire 5,0×2,4 mm
    Lungimea stratului 70 mm
    Mâner pilă inclus nu
    Tip produs Pilă-ac

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 529220 9
    EAN / GTIN 2050001698230
    Număr producător 4007220016916

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plastic, GRP
     
    Piatră
     

    Descriere

    Execuţie:

    Semifabricatele acestor pile tip ac sunt forjate şi rectificate din oţel special. Pilele-ac diamantate sunt suflate uniform cu vopsea pulbere de diamant cu granulaţie uniformă şi fixate galvanic. Acoperirea uniformă cu vopsea pulbere de diamant şi duritatea diamantului asigură cele mai bune rezultate de pilire. Lungime totală pilă = 140 mm; lungime acoperire pulbere de diamant = 70 mm; ⌀ coadă = 3 mm.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea ulterioară precisă a sculelor de tăiat, de ştanţat şi presat din oţel călit sau carbură. De asemenea şi pentru prelucrarea sticlei, ceramicii etc. A se pili cu presiune redusă, în special pe muchii. O presiune mai mare nu îmbunătăţeşte rata de îndepărtare şi duce la deteriorarea pilei.

    Granulaţie:

    Granulaţie universală (pilă standard) D 126

    Accesorii opţionale:

    Pentru mânerul cu eliberare rapidă recomandat pentru aceste pile, consultaţi Cod 519700.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături