Pilă diamantată manuală, 215 mm Granulaţie D126 (medie) Universal 3

Cod articol: 529150 3
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D126
Descrierea formei semi-rotund
Secţiune transversală cu acoperire 12,5×3,8 mm
Lungimea stratului 100 mm
Lungimea totală 215 mm
Mâner pilă inclus nu
Mânerul de pilă este necesar nu
Tip produs Pilă manuală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 529150 3
EAN / GTIN 4007220017319
Număr producător 4007220017319

Descriere

Execuţie:

Corespund pilelor tip ac Cod 529220, dar sunt confecţionate din semifabricate asemănătoare pilelor Habilis 527060 (secţiune transversală întărită, coadă rezistentă, forjată); suprafaţa stratului de 3x mai mare faţă de cea a pilelor-ac.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelurilor călite, respectiv îmbunătăţite, carburii, sticlei, ceramicii şi a plasticului armat cu fibre. A se pili cu presiune redusă, în special pe muchii! O presiune mai mare nu îmbunătăţeşte rata de îndepărtare şi duce la deteriorarea pilei.