Pilă diamantată manuală, 215 mm Granulaţie D126 (medie) Universal 1

Cod articol: 529150 1
La cerere
În stoc
336 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Diamant
    Prescurtare pentru material abraziv D
    Granulaţie D126
    Descrierea formei lată cu vârf teşit
    Secţiune transversală cu acoperire 10,3×2,8 mm
    Lungimea stratului 100 mm
    Lungimea totală 215 mm
    Mâner pilă inclus nu
    Mânerul de pilă este necesar nu
    Tip produs Pilă manuală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 529150 1
    EAN / GTIN 4007220017302
    Număr producător 4007220017302

    Descriere

    Execuţie:

    Corespund pilelor tip ac Cod 529220, dar sunt confecţionate din semifabricate asemănătoare pilelor Habilis 527060 (secţiune transversală întărită, coadă rezistentă, forjată); suprafaţa stratului de 3x mai mare faţă de cea a pilelor-ac.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea oţelurilor călite, respectiv îmbunătăţite, carburii, sticlei, ceramicii şi a plasticului armat cu fibre. A se pili cu presiune redusă, în special pe muchii! O presiune mai mare nu îmbunătăţeşte rata de îndepărtare şi duce la deteriorarea pilei.