Pile-ac de precizie Set 6 buc. 160/0

Cod articol: 527650 160/0
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală mm / dantură elveţiană Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 0
Lungimea totală 160 mm
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527650 160/0
EAN / GTIN 613548050125
Număr producător LA2443-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilele-ac de precizie elveţiene îndeplinesc cele mai înalte cerinţe privind precizia formei, acurateţea danturii, rata de îndepărtare şi durabilitatea. Lungimea danturii = 1/2 lungimea pilei. Fabricate din oţel special pentru pile de precizie cu durabilitate foarte mare (65-66 HRC). Forme exact definite, unghiuri speciale ale danturii şi selecţie largă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare.
Pentru mânere cu prindere rapidă consultaţi Cod 519700.

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Conţinut:

Câte 1 buc.
Formularul 1; 3; 4; 5; 6; 10

Livrare:

În cutie din material plastic.

Notă:

Consultaţi şi pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.