Pilă-ac de precizie Lungime totală 180 mm 3

Cod articol: 527250 3
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 0
Corespunde danturii germane 2
Descrierea formei Semi-rotund
Suprafeţe pilire 2
Secţiune 5,9×2,0 mm
Lungimea totală 180 mm
Tip produs Pilă-ac de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 527250 3
EAN / GTIN 613548046531
Număr producător LA2402-180-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilele-ac de precizie elveţiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acurateţea tăieturii, rata de îndepărtare şi durabilitatea. Lungimea danturii = 1/2 lungimea pilei. Fabricate din oţel special pentru pile de precizie cu rezistenţă ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultaţi Cod 519700.

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Notă:

Consultaţi şi pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.