Pilă-ac de precizie Lungime totală 160 mm 1

Cod articol: 527240 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dantură elveţiană 1
    Corespunde danturii germane 3
    Descrierea formei Lată cu vârf teşit
    Suprafeţe pilire 4
    Secţiune 5,4×1,2 mm
    Lungimea totală 160 mm
    Tip produs Pilă-ac de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 527240 1
    EAN / GTIN 613548046166
    Număr producător LA2401-160-1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uni
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pilele-ac de precizie elveţiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acurateţea tăieturii, rata de îndepărtare şi durabilitatea. Lungimea danturii = 1/2 lungimea pilei. Fabricate din oţel special pentru pile de precizie cu rezistenţă ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultaţi Cod 519700.

    Standard:

    SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

    Notă:

    Consultaţi şi pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături