Pilă de caroserie 350×36×4,7 mm 2

Cod articol: 519200 2
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de fineţe mediu
Dantură 2
Distanţă între tăişuri cca. 2,5 mm
Secţiune 36×4,7 mm
Lungimea totală 350 mm
Tip produs Pilă de caroserie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Număr producător 4007220016244

Descriere

Execuţie:

Tăişuri bilaterale, frezate radial din întreg; parte superioară convexă − ceea ce împiedică zgârierea piesei din cauza muchiei pilei. Forma deosebită a tăişurilor şi unghiul pozitiv de aşchiere garantează o rată înaltă de îndepărtare (pilire).
2 laturi danturate convex.

Aplicaţie:

Prelucrarea tablei de orice fel, în special în producţia de automobile şi caroserii şi la reparaţii. Cu aceste pile de caroserie se obţin suprafeţe netede, fără striaţii, care pot fi lăcuite (vopsite) fără şlefuire-lustruire.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb