Set de 5 pile multifuncţionale în husă pliabilă Dantură 1 200 mm

Cod articol: 517100 200
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dantură 1
    Lungime fără coadă 200 mm
    Standard DIN 7261
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 517100 200
    EAN / GTIN 4009215074734
    Număr producător 13552010

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     

    Descriere

    Execuţie:

    Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele neconvexe au forma dinţilor corelată cu tipul de pilă.
    Pentru protecţia pilelor, seturile sunt amplasate sistematic în huse pliabile rezistente din nylon.
    Pilele protejate nu se pot murdări, iar dantura nu se deteriorează, ceea ce garantează o rată înaltă de îndepărtare continuă, suprafeţe netede ale pilei şi o durabilitate prelungită.
    Cu mânere din material plastic rezistente la şoc.
    Dantură 1 = grosieră bastard.

    Aplicaţie:

    Pilă de calitate pentru lucrul în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

    Livrare:

    Set de 5 pile cu câte o pilă lată, triunghiulară, pătrată, semirotundă şi rotundă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături