Pilă rotundă 300 mm

Cod articol: 514300 300
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
  • Forma: F
  • Descrierea formei: rotund
  • Standard: DIN 7261

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 3
Tip dantură Fină
Forma F
Descrierea formei rotund
Suprafeţe pilire danturate pe toate laturile
Diametru 12 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 514300 300
EAN / GTIN 4009215017960
Număr producător 31623030

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Cu dantură elicoidală; cu vârf semi-teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma F

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb