Pilă semirotundă cu mâner 2K 250 mm

Cod articol: 513201 250
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: E
  • Descrierea formei: Semi-rotund
  • Standard: DIN 7261

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Tip dantură Semifină
Forma E
Descrierea formei Semi-rotund
Suprafeţe pilire danturate pe toate laturile
Secţiune 25×7 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Mâner pilă inclus da
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513201 250
EAN / GTIN 4009215190694

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele neconvexe au forma dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Cu dantură elicoidală; cu ieşire semiteşită.
Pilă cu mâner din 2 componente, ergonomic, deja ştanţat, cu gaură de agăţare şi clips practic cu cod de culoare (roşu, verde, galben) pentru marcarea individuală de ex. a mărimii danturii.

Aplicaţie:

Pilă de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma E

Notă:

Modelul de pilă fără mâner este disponibil la Cod 513200.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături