Trepte de acces pentru pietoni pe ambele părți cu roți cu arc Grilaj din oțel 8 trepte

Cod articol: 51208
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Role da
    Accesibilitate beidseitig
    Tip produs Platformă cu trepte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 51208
    EAN / GTIN 4031405512085
    Număr producător 051208
    L-Număr L90110 593

    Descriere

    Descriere:

    • Scară cu platformă din aluminiu cu două fețe
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • trepte adânci de 200 mm
    • Platformă spațioasă (600 x 800 mm)
    • Balustrade cu două fețe și benzi pentru genunchi și picioare pentru o poziție sigură (înălțime: 1.000 mm)
    • Patru role pivotante cu autoblocare Ø 125 mm, dintre care 2 cu frână
    • Asamblare ușoară (dezasamblată)
    • Balustradele sunt opționale în conformitate cu din EN 131-7 pe treptele scărilor cu platformă cu un unghi de urcare ≥ 60°
    • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 3900 mm
    • Lățimea suprafeței de bază: 1060 mm
    • Lungimea suprafeței de bază: 2900 mm
    • Înălţime: 2920 mm
    • Lățime coloană: 24 mm
    • Înălțimea coloanei: 57 mm
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Înclinare: 60 °
    • Lățime exterioară superioară: 682 mm
    • Lățime platformă: 600 mm
    • Înălțime platformă: 1920 mm
    • Lungime platformă: 800 mm
    • Diametru rolă: 125 mm
    • Clasa antiderapantă: R10
    • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
    • Acoperirea treptei/platformei: Grilaj din oțel
    • Spațiere treaptă/treaptă: 240 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x8 pași
    • Adâncime treaptă/treaptă: 200 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 1070 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături