Platformă de pași cu o singură față de acces cu roți cu arc de aluminiu cu nervuri de aluminiu 3 trepte

Cod articol: 50103
La cerere
Necunoscut
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
Role da
Accesibilitate einseitig
Tip produs Platformă cu trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 50103
EAN / GTIN 4031405501034
Număr producător 050103
L-Număr L90110 252

Descriere

Descriere:

  • Scări cu platformă pe o singură față din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • trepte adânci de 200 mm
  • Platformă spațioasă (600 x 800 mm)
  • Cu balustradă cu două fețe, balustradă cu 3 fețe, înaltă de 1.000 mm, cu genunchi și plăci de bază
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Balustradele sunt opționale în conformitate cu din EN 131-7 pe treptele scărilor cu platformă cu un unghi de urcare ≥ 60°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2700 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 770 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 1240 mm
  • Înălţime: 1720 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 651 mm
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 720 mm
  • Lungime platformă: 800 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Înălțime treaptă/treaptă: 25 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 776 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături