Scară fixă cu mai multe secțiuni cu protecție pentru spate (scară de urgență) Aluminiu anodizat 17,16 m

Cod articol: 500255
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Material Aluminium
Cablurile scării mehrzügig
cu protecţie spate da
Tip produs Scară fixă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500255
EAN / GTIN 4031405934504
Număr producător 500255

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de utilizare: Sistemele de scara de urgenta sunt sisteme structurale care pot fi folosite pentru a salva persoane capabile de auto-salvare in caz de urgenta sau pentru a salva persoane.
  • Indiferent de înălțimea de urcare, se aplică următoarele:
  • Protecția la urcare nu este permisă ca protecție la cădere
  • Departamentul responsabil de pompieri trebuie să fie implicat în planificarea sistemelor de scări de urgență, în special a comenzilor de acces
  • Dovada capacității portante a subsolului trebuie să fie furnizată pentru fiecare proiect de construcție de către un expert responsabil în stabilitate
  • La punctele de ieșire nesecurizate, sunt necesare balustrade montate pe ambele părți ale scării sau ghidate în nivelul de ieșire
  • Spațiul de ieșire nu trebuie să fie mai mare de 75 mm
  • În cazul unor posibile înălțimi de cădere mai mari de 1 m, sunt necesare restricții la intrări, ieșiri și ieșiri
  • Pentru treptele laterale, părțile conductorului trebuie să fie ghidate mai sus.
  • Dimensiune acumulare: Distanța dintre nivelul de intrare și primul rang 100 – 400 mm; treapta superioară este la același nivel cu nivelul de intrare
  • Dimensiunile spațiului dintre sistemul scării și balustradă nu trebuie să depășească 120 mm
  • Mecanism de activare a scării de urgență prin intermediul manetei de comandă a piciorului sau al barierei de siguranță
  • O parte a conductorului care se deplasează vertical este permisă numai pe segmentul cel mai mic al conductorului. Această parte extensibilă a conductorului trebuie să coboare automat înainte de a fi introdusă. Când sunt coborâte, treptele părții extinse a conductorului și ale segmentului cel mai jos al conductorului trebuie să fie la aceeași înălțime
  • Platformele de acces trebuie să acopere întreaga deschidere de acces (de exemplu, lățimea ferestrei) ca opțiuni de acces la sistemele scării de urgență
  • Suprapunerea verticală a liniilor conductoare succesive trebuie să fie de cel puțin 1.680 mm
  • Deschiderile de acces în balcoane, precum și deschiderile de acces în barierele de balcon trebuie să fie asigurate împotriva persoanelor care cad. Proiectarea tehnică trebuie să asigure garantarea permanentă a funcției
  • Scara de urgență trebuie să se termine pe portanță, pe căile de evacuare de urgență și pe suprafețele securizate care ies din zonele periculoase

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Tipul construcției: Cu mai multe viteze
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 17160 mm
  • Material: Aluminiu eloxat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime pas: 15960 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Destinația de utilizare: Sisteme de scări de urgență

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături