Secțiune de scară din aluminiu anodizat 10 trepte

Cod articol: 61265
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 10
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Rung
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 61265
EAN / GTIN 4031405612655
Număr producător 061265
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Lățime conductor 520 mm
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Dimensiune treaptă: 30 x 30 mm
  • Versiunea cu treaptă: Aluminiu anodizat și ringuri din aluminiu lustruit, oțel galvanizat și ringuri perforate din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime: 2800 mm
  • Material: Aluminiu eloxat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea treptei: 470 mm
  • Execuție pas: Germeni