Scară fixă multietajată cu protecție pentru spate (construcție) Aluminiu anodizat 18,28m

Cod articol: 500165
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Material Aluminium
Cablurile scării mehrzügig
cu protecţie spate da
Tip produs Scară fixă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 500165
EAN / GTIN 4031405934368
Număr producător 500165

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de utilizare: Pe clădiri pentru întreținere și curățare. Pentru coșurile de fum se aplică în ceea ce privește Reglementări speciale privind fixarea și protecția spatelui.
  • Indiferent de înălțimea de urcare, se aplică următoarele:
  • Fie protecția spatelui, fie protecția cățărării pot fi utilizate ca protecție împotriva căderii (combinația nu este permisă, deoarece salvarea persoanelor este împiedicată de protecția spatelui)
  • Examinarea sănătății profesionale a adecvării pentru înălțime (de exemplu, G 41), necesitatea depinde de evaluarea riscurilor (de exemplu, înălțimea totală de urcare, tipul de protecție la cădere) ale sistemelor de scară respective
  • Dovada capacității portante a subsolului trebuie să fie furnizată pentru fiecare proiect de construcție de către un expert responsabil în stabilitate
  • Blocarea pasajului (ușa de siguranță) este întotdeauna necesară
  • Suprapunerea verticală a liniilor conductoare succesive trebuie să fie de cel puțin 1.680 mm
  • Șinele montate pe ambele părți ale ridicătorului sau ghidate în ridicător sunt necesare pe niveluri de ieșire nesecurizate
  • Spațiul de ieșire nu trebuie să fie mai mare de 75 mm
  • Dimensiune acumulare: Distanța de la nivelul de intrare la primul rang 100–400 mm. La ieșirea din față, treapta superioară trebuie să fie la nivelul nivelului de ieșire
  • Dimensiune acumulare: Distanța de la nivelul de intrare până la prima treaptă 100 – 400 mm
  • La ieșirea din față, treapta superioară trebuie să fie la nivelul nivelului de ieșire
  • Pentru ridicătoarele cu protecție la ridicare, atunci când urcați prin zona deschisă din fața scării, minimul trebuie să fie de 800 x 800 mm. Aceste dimensiuni trebuie respectate și pentru instalațiile noi din instalația existentă.
  • Dimensiunile spațiului dintre sistemul scării și balustradă nu trebuie să depășească 180 mm
  • Conexiunea la protecția la urcare trebuie să fie stabilită și deconectată de la un suport securizat
  • Un suport securizat, de exemplu, este un piedestal cu balustradă și acces securizat
  • Pentru manevrarea în siguranță a șinelor laterale, distanța față de piesele adiacente din jurul șinelor laterale trebuie să fie de cel puțin 75 mm (cu excepția componentelor care aparțin sistemului scării)

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Tipul construcției: Cu mai multe viteze
  • Înălțimea coloanei: 60 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 18280 mm
  • Material: Aluminiu eloxat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime pas: 17080 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Destinația de utilizare: Echipamente de construcții
  • Distanță perete: 200 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături