Riglă de măsurare liniară IP66 orizontal 150 mm

Cod articol: 499401 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 47,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 66
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 66
Lungimea totală L2 259 mm
Lungime şină măsurare L1 235 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tehnică de măsurare digital
Greutate 410 g
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499401 150
EAN / GTIN 2050001051165
Număr producător 572-601

Descriere

Execuţie:

Şubler încorporat cu sistem de măsurare electromagnetic, inductiv. Montare orizontală.
Cu sistem electronic Absolut şi cifre de afişaj mari, uşor lizibile. Reglare unică în poziţia zero, care rămâne punctul zero absolut până la următorul schimb de baterie (aprox. 1,5 ani). Precizie de măsurare ridicată chiar şi la viteză de deplasare maximală. Funcţie ZERO / ABS − aducere la zero şi comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută.

Funcţionare:

IP66: Protecţie la jet puternic de apă şi la inundaţie pasageră şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Recomandat pentru sarcini de măsurare şi poziţionare la maşini-unelte, dispozitive, etc.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497085.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături