{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 100 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 66 | |
Lungimea totală L2 | 209 mm | |
Lungime şină măsurare L1 | 185 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Greutate | 390 g | |
Tip produs | Riglă de măsurare liniară |
Cod articol | 499401 100 | |
EAN / GTIN | 2050001051158 | |
Număr producător | 572-600 |