Rugozimetru cu imprimantă M410

Cod articol: 499043 M410

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 172,00 € /buc.
  • 96,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Citire comutabilă mm / inch
    Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
    Standarde de rugozitate DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
    Cursă de măsurare la palpare longitudinală 26 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
    Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 inch
    Viteză de palpare 0,1 – 1,0 mm/s
    Lungime dispozitiv de avans 194 mm
    Lăţime dispozitiv de avans 38 mm
    Înălţime dispozitiv de avans 72 mm
    Lungime unitate de evaluare 162 mm
    Lăţime unitate de evaluare 77 mm
    Înălţime unitate de evaluare 35 mm
    Greutate dispozitiv de avans 1,1 kg
    Greutate unitate de evaluare 0,3 kg
    Tip produs Rugozimetru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 499043 M410
    EAN / GTIN 4059192073480

    Descriere

    Execuţie:

    Aparat de măsurare a suprafețelor cu palpare liberă şi poziţionare automată la zero pentru măsurarea precisă şi conform standardelor rugozităţii şi ondulaţiei. MarSurf M 410 are un ecran tactil practic, o unitate de evaluare detașabilă de la dispozitivul de avans, o memorie PDF integrată, este posibilă transmiterea datelor prin Bluetooth.
    • Palpare liberă cu sistem de palpare de înaltă precizie.
    • Schimbarea rapidă a brațului tactil fără unelte și cu protecție suplimentară.
    • Crearea protocolului PDF direct în dispozitiv, fără software suplimentar.
    • Timp scurt de reglare datorită procesului motorizat de reglare pe înălţime a dispozitivului de avans cu poziţionare automată la zero.
    • Gestionare unică a brațelor tactile pentru crearea, schimbarea și ștergerea a peste 50 de brațe tactile. Datele de calibrare ale unui braț tactil calibrat sunt păstrate.
    • Cursă de palpare conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
    • Selectare automată conform normelor a filtrului şi cursei de palpare.
    • Cursă de măsurare la palpare longitudinală de la 0,1 până la 26 mm.
    • Filtru Gaussian corector faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuiește DIN EN ISO 11562), filtru Gaussian robust conform din EN ISO 16610-31 și filtru de sondă ISO 13565-1.
    • Transmiterea fără cablu a datelor prin Bluetooth către un PC, de ex. către Excel sau către un software terț.
    • Reglarea înclinării ghidată de asistență.
    • Utilizare mobilă prin alimentarea de la reţea sau cu acumulator.
    • Actualizare internaţională datorită tuturor valorilor caracteristice uzuale conform DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF, în mai multe limbi.
    • 17 limbi integrate.
    • Corecția înclinației ±1°, manual.
    • Stocarea a peste 30.000 de programe de măsurare.
    • Citirea informațiilor prin scaner prin scanarea unui QR sau a unui cod de bare (scanerul nu este inclus în setul de livrare).

    Livrare:

    Dispozitiv de evaluare MarSurf M 410, dispozitiv de avansare MarSurf MD 26 inclusiv sistemul de palpare BFW 250, braț tactil standard, stație de andocare M 410, sursă de alimentare cu 3 adaptoare, cablu micro-USB, capac MD 26, 3 x chei de montaj, instrucțiuni de utilizare și valiză de transport.
    Suplimentar, imprimantă bluetooth Cod 499017.

    Notă:

    Alte brațe tactile, de ex. pentru găuri mici sau canale sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături